{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde |
M
|
|
| Schneidstoff |
HSS-E-PM
|
|
| Beschichtung |
TiN
|
|
| Gewinde D |
M12-6HX
|
|
| Steigung Gewinde |
1,75 mm
|
|
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) |
11,2 mm
|
|
| Länge gesamt L |
110 mm
|
|
| Vierkant-Schlüsselweite □ |
7 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
9 mm
|
|
| Toleranzklasse Gewinde |
ISO 2X 6HX
|
|
| Verwendung Bohrungsart |
Durchgangsloch; Grundloch
|
|
| Anzahl Spannuten |
5
|
|
| Flankenwinkel |
60 Grad
|
|
| Anschnittform |
C
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00902105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft mit Vierkant
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
9 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h9
|
|
| Länge Schaft LS |
85 mm
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
Pro Form
|
|
| Herstellerbezeichnung |
HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
|
|
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D |
12 mm
|
|
| Durchmesser Anschnitt |
10,93 mm
|
|
| Länge Gewindeschneidteil Lc |
25 mm
|
|
| Länge Anschnitt |
5,07 mm
|
|
| Winkel Anschnitt |
9 Grad
|
|
| Anzahl Schneiden |
5
|
|
| Drallrichtung |
neutral, gerade
|
|
| Tiefe max. (x Durchmesser) |
1,5; 1,5
|
|
| Durchmesser Kernloch |
11,2 mm
|
|
| Schaft verstärkt |
nein
|
|
| Normlänge L |
110 mm
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HSS-PM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Gewicht |
102 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Norm |
DIN 2174
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Gewindebearbeitung innen (EGI)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Produktart |
Gewindeformer
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 139130 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515003353 | |
| Herstellernummer | 139130 M12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |