HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten 6HX, TiN, M: M2,3

Artikel-Nr.: 139130 M2,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung TiN
Gewinde D M2,3
Steigung Gewinde 0,4 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 2,1 mm
Länge gesamt L 45 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,1 mm
Durchmesser Schaft DS 2,8 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2X 6HX
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 3
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform C
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00282105
Aufnahmegröße 0028
Länge Schaft LS 36 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Form
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 2,3 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 9 mm
Länge Anschnitt 2,82 mm
Winkel Anschnitt 9 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Tiefe max. (x Durchmesser) 1,5; 1,5
Durchmesser Kernloch 2,1 mm
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 46,82 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 2174
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139130 M2,3
EAN / GTIN 4069515003254
Herstellernummer 139130 M2,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Gr. M1–M1,4 – Toleranzklasse: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TiN-Beschichtung der neuesten Generation.
mit altem DIN-Profil.