Taraud machine à refouler HOLEX Pro Form sans goujures de lubrification 6HX, TiN, M: M2,3

Réf.: 139130 M2,3
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
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiN
Filetage D M2,3
Pas de filetage 0,4 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 2,1 mm
Longueur totale L 45 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,1 mm
Diamètre de queue DS 2,8 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Entrée C
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Pro Form
Référence fabricant HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00282105
Dimensions de l’attachement 0028
Longueur queue LS 36 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 2,3 mm
Longueur partie taraudage Lc 9 mm
Longueur d’entrée 2,82 mm
Ange d’attaque 9 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1,5; 1,5
Diamètre d’avant-trou 2,1 mm
Groupe d’usinage P (acier)
Interface interface 1
Longueur de col A 46,82 mm
Poids 3 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 2174
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139130 M2,3
EAN / GTIN 4069515003254
Réf. fabricant 139130 M2,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Réf. M1–M1,4– classe de tolérance: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Taraud à refouler performant pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une grande résistance à l’usure.
  • Revêtement TiN HIPIMS optimisé de dernière génération.
Avec ancien profil DIN.