HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6HX, TiN, M: M12

Prekės Nr.: 139130 M12
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Form
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00902105
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0090 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 9 mm
Koto ilgis 85 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 12 mm
Sriegis M12
Sriegio žingsnis 1,75 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 10,93 mm
Rakto dydis 7 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 25 mm
Įpjovos ilgis 5,07 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 1,5; 1,5
Drožlių griovelių skaičius 5
Šerdies kiaurymės skersmuo 11,2 mm
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 11,2 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 7 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Danga TiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 110 mm
Darbinės dalies ilgis 18 mm
Bendras ilgis 110 mm
Svoris 102 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 2174
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139130 M12
EAN / GTIN 4069515003353
Gamintojo numeris 139130 M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Gr. M1–M1,4 – tolerancijos klasė: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
  • Optimizuota HIPIMS TiN danga – naujausios kartos.