{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL; ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lungimea cozii LS | 47,6 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 9 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 8 mm | |
| Filet | M8X1.25 | |
| Pasul filetului | 1,25 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6H | |
| Diametru de tăiere | 6,59 mm | |
| Deschiderea cheii | 6,2 mm | |
| Lungimea piesei filetate Lc | 15,9 mm | |
| Lungime tăiere | 3,13 mm | |
| Unghi de tăiere | 15 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 40 grad; 40 grad | |
| Pantă de rotație | 30 mm | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Forma tăiere | C | |
| Proiectarea piesei de tăiere | Cu filete expuse | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Diametru gaură centrală | 6,8 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 6,2 mm | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 90 mm | |
| Lungime utilă L1 | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Greutate | 21,42 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 371 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 135805 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515002264 | |
| Număr producător | 135805 M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |