Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E extralargo, vaporizado, M: M20

Número de artículo: 132670 M20
Nuevo producto
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M20x2,5
Paso de rosca 2,5 mm
Diámetro del orificio central 17,5 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 20 mm
Longitud total L 280 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Apertura de llave cuadrada □ 12 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma Werksnorm
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Serie Vap Tap
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud de la parte roscada Lc 60 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Ángulo de flanco 60 grados
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132670 M20
EAN / GTIN 4069515058148
Número del fabricante 132670 M20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
14
Stål < 750 N/mm²
P
11
Stål < 900 N/mm²
P
11
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Olie
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universal GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Con mango extralargo.

Ventaja:

Especialmente apropiado para roscar en zonas de difícil acceso.

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos