• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WireStripper Multifunktions-Elektrikerzangen amerikanisches Modell mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 13 72 8
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13 72 8
EAN / GTIN 4003773086680
Herstellernummer 13 72 8
L-Nummer L70010 2146

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege
  • Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern
  • Schnelles und gratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6
  • Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrähtig)
  • Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2″)
  • Multifunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern
  • Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind
  • Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden
  • Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar
  • Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 1/2in
  • AWG: 1 / 0
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert