WireStripper Multifunctionele tang voor elektricien Amerikaans model met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 13 72 8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 72 8
EAN/GTIN 4003773086680
Nummer fabrikant 13 72 8
L-nummer L70010 2146

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sneller strippen: feilloze positionering van de geleider dankzij positioneerstaven
  • Innovatieve snijgeometrie, bijzonder sterke snijkanten: 50 % hogere snijcapaciteit en 25 % minder kracht nodig vergeleken met in de handel verkrijgbare draadstrippers
  • Snel en braamvrij zagen van draadstangen en schroeven met de maten UNC 6-32 en 8-32 tot sterkteklasse 4.6
  • Precies geslepen: Afstripprofielen voor geleiders van 18-10 AWG (massief), 20-12 AWG (fijnaderig)
  • Eenvoudig snijden van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (1/2″)
  • Multifunctionele grijpvlakken voor betrouwbaar grijpen, vasthouden en buigen van plat en rond materiaal en draaien van aders
  • Hoge stabiliteit en goede toegankelijkheid dankzij de hybride punten op de tangkop, die plat en breed zijn
  • Comfortabel: aangename openingsbreedte en ergonomische greepvorm, geïntegreerde openingsveer vergemakkelijkt vaak knippen
  • Ideaal voor rechts- en linkshandigen: de remmen kunnen van beide kanten worden bediend
  • Met opvallende buitenrand voor het ontbramen van kunststof buizen

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 1/2in
  • AWG: 1 / 0
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst