WireStripper Pince d'électricien multifonction modèle américain avec gaines bi-matière noire atramentisée 200 mm

Réf.: 13 72 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13 72 8
EAN / GTIN 4003773086680
Réf. fabricant 13 72 8
Article hors catalogue L70010 2146

Description

Description:

  • Dénudage plus rapide : positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement
  • Géométrie des tranchants innovante pour une grande puissance : capacité de coupe 50 % plus élevée et réduction des efforts de 25 % par rapport aux pinces à dénuder standard
  • Coupe rapide et sans bavure de tiges filetées et de vis UNC 6-32 et 8-32 jusqu‘à la classe 4.6
  • Usinés avec précision : profils de dénudage pour conducteurs de 18-10 AWG (rigides) et 20-12 AWG (souples)
  • Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2″)
  • Mors de préhension multifonctionnels pour une préhension, un maintien et un pliage fiables de matériaux plats et ronds, ainsi que pour la torsion des fils
  • Grande stabilité et bonne accessibilité grâce aux pointes hybrides, plates et larges, sur la tête de la pince
  • Pratique : largeur d‘ouverture confortable et forme de poignée ergonomique, ressort d‘ouverture intégré facilitant les coupes frequentes
  • Pince idéale pour les utilisateurs droitiers et gauchers : le dispositif de verrouillage peut être actionné de chaque côté
  • Avec un bord extérieur caractéristique pour l‘ébavurage des gaines en plastique

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 1/2in
  • AWG : 1 / 0
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli