• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WireStripper Alicate de electricista multifunción modelo americano con fundas multicomponentes negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 13 72 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 72 8
EAN / GTIN 4003773086680
Número del fabricante 13 72 8
Número L L70010 2146

Descripción

Descripción:

  • Desaislar más rápido: posicionamiento infalible del conductor gracias a las barras de posicionamiento
  • Geometría de corte innovadora, bordes de corte especialmente resistentes: capacidad de corte un 50 % mayor y 25 % menos de fuerza necesaria en comparación con los pelacables disponibles en el mercado
  • Corte rápido y sin rebabas de varillas roscadas y tornillos de tamaños UNC 6-32 y 8-32 hasta la clase de resistencia 4.6
  • Puesta a tierra precisa: perfiles de desaislado para conductores de 18-10 AWG (sólido), 20-12 AWG (hilo fino)
  • Corte fácil de cables multifilares de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (1/2″)
  • Superficies de agarre multifuncionales para agarrar, sujetar y doblar de forma fiable material plano y redondo, así como para retorcer núcleos
  • Gran estabilidad y buena accesibilidad gracias a las puntas híbridas de la cabeza del alicate, que son planas y anchas
  • Cómoda: agradable anchura de apertura y forma ergonómica del mango, el muelle de apertura integrado facilita el corte frecuente
  • Ideal para diestros y zurdos: los frenos pueden accionarse desde ambos lados
  • Con borde exterior distintivo para desbarbar tubos de plástico

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 1/2in
  • AWG: 1 / 0
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida