• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube, wechselbare Einsätze 0-75 mm, 101 mm Basis

Artikel-Nr.: 129-114
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129-114
EAN / GTIN 4946368016375
Herstellernummer 129-114
L-Nummer L40010 2929
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten . Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 75
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel Nr. 301.336, 04GAA274, Innensechskantschlüssel Nr. 202.863