Capteur de profondeur, inserts interchangeables 0-75 mm, base 101 mm

Réf.: 129-114
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 129-114
EAN / GTIN 4946368016375
Réf. fabricant 129-114
Article hors catalogue L40010 2929
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre de profondeur avec inserts de tige interchangeables, vous offre les avantages suivants : ø 4 mm inserts de tige interchangeables, avec surface de mesure rodée, offrent une grande plage de mesure par pas de 25 mm . Dispositif de blocage. Un cliquet assure une force de mesure constante.

Caractéristique(s):

  • Nombre d’interventions: 3
  • Semelle: Acier à outils trempé
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité du pont: 2 µm
  • Planéité des inserts: 0,3 µm
  • Précision du micromètre (0-25 mm): +/-3 µm
  • Précision avec insert de mesure « zéro: +/-3,0 µm
  • Taille / dimension: 0,228 X 0,127 X 0,038 M
  • Règles: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 0 - 75
  • Surfaces de mesure: Trempé, rectifié avec précision, rodé avec précision
  • Force de mesure: 5-10 N.
  • Plage de mesure: 25
  • Parallélisme entre le plan de référence et le plan de mesure: 6,0 µm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Pouce/métrique: Métrique