Micrómetro de profundidad, insertos intercambiables 0-75 mm, base 101 mm

N.º do artigo: 129-114
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Identificação e classificação

Número do artigo 129-114
EAN/GTIN 4946368016375
Número do fabricante 129-114
Número L L40010 2929
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El medidor de profundidad con insertos de varilla intercambiables, le ofrece las siguientes ventajas: Insertos de varilla intercambiables de ø 4 mm, con superficie de medición lapeada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm . Dispositivo de bloqueo. Un trinquete garantiza una fuerza de medición constante.

Característica:

  • Número de intervenciones: 3
  • Puente: Acero para herramientas templado
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planitud del puente: 2 µm
  • Planitud de los insertos: 0,3 µm
  • Precisión del micrómetro (0-25 mm): +/- 3 µm
  • Precisión con inserto de medición «cero»: +/- 3,0 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,228 X 0,127 X 0,038 M
  • Regla graduada: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 18 mm
  • Rango de medición.: 0 - 75
  • Superficies de medición: Templado, rectificado con precisión, pulido con grano fino
  • Fuerza de medición: 5-10 N..
  • Intervalo de medición: 25
  • Paralelismo entre el plano de referencia y el plano de medición: 6,0 µm
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico