Dieptemicrometer, verwisselbare inzetstukken 0-75 mm, 101 mm voet

Artikelnummer: 129-114
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 129-114
EAN/GTIN 4946368016375
Nummer fabrikant 129-114
L-nummer L40010 2929
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De dieptemeter met verwisselbare stanginzetstukken biedt u de volgende voordelen: ø 4 mm verwisselbare stanginzetstukken, met gelept meetoppervlak, bieden een breed meetbereik in stappen van 25 mm . Vergrendeling. Een ratel zorgt voor een constante meetkracht.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 75
Schaalverdeling: 0,01 mm
Weegschaal: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863