• A surcharge was added to this item price.

Broca MDI de mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm

Número de artículo: 122450 8,01-X
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 3 Unidad(es)
    138,53 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    115,44 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0100 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango DS 10 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 0 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. Dc min. 8,01 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 8,99 mm
Configurable
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta Lc 47 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Paso helicoidal 30 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlSiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 33,5 mm
Longitud total L 89 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 K
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122450 8,01-X
EAN / GTIN 4069515047654
Número del fabricante 122450 8,01-X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+ 1,5× DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122451.
Forma HE: pedir con n.° 122450 y 12900HE.
Artículos con precios entre paréntesis: Plazo de entrega distinto y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.