• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standardmanometer »pressure line«, G 1/8 unten, 0-2, 5 bar/36 psi, Ø 40

Artikel-Nr.: 115013
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie pressure line
Herstellerbezeichnung Standardmanometer pressure line
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/8 Zoll
Anzeigebereich max. 2,5 bar
Material Gehäuse Kunststoff
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 40 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 115013
EAN / GTIN 4047322175470
Herstellernummer 115013
L-Nummer L00970 131589
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standardmanometer »pressure line«, Kunststoffgehäuse, Anschluss radial unten, G 1/8, Güteklasse 2, 5, Messbereich 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 40. Die preiswerte Serie von Standardmanometern in den gängigen Durchmessern und den am meisten nachgefragten Messbereichen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewinde: G 1/8 AG
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Ausführung: Rohrfedermanometer
  • Güteklasse: 2,5
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 40 mm
  • Sichtscheibe: Kunststoff
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. bar: 2,5 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,1 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb