{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | FUTURA | |
| Herstellerbezeichnung | BG 1 | |
| Produktart | Kleingebindewanne | |
| Eigenschaften | mit Ausgießhilfe | |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Artikelnummer | 100130 | |
| EAN / GTIN | 4047322190459 | |
| Herstellernummer | 100130 | |
| L-Nummer | L00970 119430 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |