• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Überziehschuh-Set, 200-teilig Tyvek® 500, weiß, Typ: PVC

Artikel-Nr.: 098372 PVC
Setpreis 200 Stück (1,23 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tyvek® 500
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe weiß
Geschlecht Unisex
Norm EN 1149-1; EN 14126
Obermaterial Textil
Größe EU min. 42
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe nein
durchtrittsichere Sohle nein
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle nein
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich nein
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten nein
Wasserdicht nein
Größe EU max. 46
Schutzklasse keine Schutzklasse
Verschluss Gummizug
Eigenschaft Schuh lederfrei; metallfreie Sohle
Produktart Überziehschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098372 PVC
EAN / GTIN 5450208010908
Herstellernummer D13398551

Beschreibung

Ausführung:

Überschuh aus Tyvek® Material mit innenliegenden Nähten und Gummizug. Antistatisch.
Rutschfeste Sohle für längere Verwendungsdauer.

Norm:

  • EN 14126
  • EN 1149