• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura nadčevljev, 200-delna Tyvek® 500, bela, Tip: PVC

Št. art.: 098372 PVC
Nastavi ceno 200 kosi (1,23 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 200 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tyvek® 500
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Spol Univerzalne
Standard EN 1149-1; EN 14126
Vrhnji material Tekstil
Velikost EU min. 42
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov ne
Podplat z zaščito pred predrtjem ne
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Ne
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Ne
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Ne
Vodotesno Ne
Velikost EU maks. 46
Razred zaščite brez zaščitnega razreda
Zadrga Elastični trak
Lastnost čevlja brez usnja; podplat brez kovine
Vrsta izdelka Nadrokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098372 PVC
EAN/GTIN 5450208010908
Številka proizvajalca D13398551

Opis

Izvedba:

Vrhnji čevlji iz materiala Tyvek® z notranjimi šivi in gumijasto vrvico. Antistatični.
Nedrseč podplat za daljšo uporabo.

Standard:

  • EN 14126
  • EN 1149