• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de cubrezapatos, 200 uds. Tyvek® 500, blanco, Tipo: PVC

Número de artículo: 098372 PVC
Establecer precio 200 unidades (1,19 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 200 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tyvek® 500
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color blanco
Sexo Unisex
Norma EN 1149-1; EN 14126
Material de cubierta Textil
Talla UE mín. 42
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos no
Suela resistente a la perforación no
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela no
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón no
No pasa el agua durante mín. 60 minutos no
Estanquidad al agua no
Talla UE máx. 46
Nivel de protección Sin clase de protección
Cierre Goma
Características zapato Sin cuero; Suela sin metal
Tipo de producto Cubrezapatos

Identificación y clasificación

Número de artículo 098372 PVC
EAN / GTIN 5450208010908
Número del fabricante D13398551

Descripción

Ejecución:

Cubrezapatos de material Tyvek® con costuras interiores y goma elástica. Antiestático.
Suela antideslizante para un uso prolongado.

Norma:

  • EN 14126
  • EN 1149