Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x, Typ: E3000X

Artikel-Nr.: 097978 E3000X
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Herstellernummer 4553.000

Beschreibung

Ausführung:

Konstanter Atemschutz während des gesamten Schweißvorganges. Durch die Gebläseeinheit wird konstant gereinigte Luft zugeführt. Dies ermöglicht ein störungsfreies Arbeiten ohne Atemwiderstand. Zusätzlich wird Schweißbildung und Hitzestau in der Maske verhindert. Ein integrierter Sensor überwacht den Luftstrom, welcher sich je nach Bedarf dreistufig regulieren lässt. Per Drehschalter können 20% der Luft zur zusätzlichen Kühlung in den Stirnbereich geleitet werden.

Norm:

EN 12941

Passend für:

  • Nr. 097977 Gr. AIR Automatikschweißmaske Frischluft optrel® vegaview2.5
  • Nr. 097193 Gr. AIR Gesichtsschild optrel® clearmaxx
  • Nr. 097947 Gr. AIR Automatikschweißmaske Frischluft optrel® panoramaxx

Lieferumfang:

Luftschlauch, Vorfilter, TH3 Partikelfilter, Standard-Akku, Ladegerät und Filterdeckel.