• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100 V

Artikel-Nr.: 097910 GRAPHIC
Rabatt
312,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™Speedglas™ 100
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 40 ms - 250 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Herstellernummer 7100166735
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Automatikschweißmaske mit allen wichtigen Basisfunktionen. Für zuverlässigen Schutz bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit komfortablem Kopfband und leichtgängigem Ratschensystem für präzise Einstellung der Passform. Individuelle Bestimmung der Aufhellverzögerung durch Delay-Funktion. Erhöhte Stoßfestigkeit nach EN 175:B. Kompatibel mit anderer PSA, wie z.B. Atemschutzmasken. Austauschbare Vorsatzscheibe. Dunkle Schutzstufen: 8 - 12. Hellstufe: 3. Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1.500 Stunden). Sichtfeld Schweißfilter: 44 × 93 mm.

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden- und Hochampere WIG-Schweißen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT