Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 10 Paar HOLEX, Typ: 32

Artikel-Nr.: 097689 32
Neuheit
Setpreis 10 Paar (0,30 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Inhalt 10 Paar
Produktart Ersatz-Gehörschutzstöpsel
Material Stöpsel Polyurethan

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097689 32
EAN / GTIN 4069515001199
Herstellernummer 097689 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzstöpsel-Set, 10 Paar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB.
  • Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.
  • 097688: Der Bügel kann unter dem Kinn oder am Kopf positioniert werden.
  • Nur mit Ersatz-Gehörschutzstöpsel Art.-Nr.
  • 097689 verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden.
  • Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.