Bügelgehörschutz 1310, Typ: 1310

Artikel-Nr.: 097676 1310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 1310
SNR Wert (Dämmwert) 24 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Produktart Bügelgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097676 1310
EAN / GTIN 4054596139541
Herstellernummer 7100089592
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Der flexible Bügelgehörschutz 3M™ 1310 sorgt für einen gleichmäßig niedrigen und stets angenehmen Anpressdruck. Die hell orangene Farbgebung erleichtert die Tragekontrolle. SNR = 24 dB (H = 26 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb