Gehörschutzstöpsel-Set HOLEX, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097353 200
Neuheit
Preis pro 1 Paar (0,16 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 376 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 38 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097353 200
EAN / GTIN 4069515001168
Herstellernummer 097353 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan bieten durch die konische Form einen sehr guten Sitz auch in unterschiedlich großen Gehörgängen. Die geschlossene Oberfläche verhindert eine Anlagerung von Schmutz. SNR = 38 dB (H=37 dB, M=37 dB, L=34 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch und paarweise in PE-Tüte verpackt.