Gehörschutzstöpsel-Set uvex com4-fit, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097330 200
Setpreis 200 Paar (0,20 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex com4-fit
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Herstellernummer 2112004
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Das Design des Gehörschutzstöpsels bietet durch seine kompakte Ergonomie vor allem Trägern mit kleinen bzw. engen Gehörgängen einen Vorteil. Das Eindringen von Fremdkörpern wird durch die geschlossene Oberfläche unterbunden. Der Anpressdruck im Gehörgang verringert sich durch die patentierte x-grip Technologie. Zudem wird das Herausnehmen des Stöpsels eindeutig erleichtert. Das weiche Material bietet einen besseren und länger anhaltenden Tragekomfort.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.

Hinweis:

Auch mit Band lieferbar unter Nr. 097617 Gr.100.