Füldugó készlet uvex com4-fit 200

Cikkszám: 097330 200
Ár beállítása 200 Pár (0,19 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 200 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Gyártó száma 2112004

Leírás

Kivitel:

A füldugó formája a kompakt ergonómiának köszönhetően mindenekelőtt kis ill. szűk hallójáratokkal rendelkező személyeknek jelent előnyt. A zárt felület megakadályozza idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a hallójáratban kialakuló nyomást. Ezen kívül egyértelműen megkönnyíti a füldugó kivételét. A puha anyag jobb és hosszabb viselési kényelmet nyújt.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Adagoló karton 200 párral, higiénikusan páronként PE tasakba csomagolva.

Figyelem:

Zsinórral is szállítható a 097617 sz. 100 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek