Gehörschutzstöpsel-Set, 100 Paar uvex com4-fit, Typ: 100

Artikel-Nr.: 097617 100
Setpreis 100 Paar (0,43 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 100 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex com4-fit
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 100 Paar
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097617 100
EAN / GTIN 4031101340586
Herstellernummer 2112012
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus Polyurethanschaumstoff sind besonders für Träger mit kleineren Gehörgängen geeignet. Die geschlossene Oberfläche verhindert eine Verschmutzung des Stöpsels. 100 Paar Stöpsel paarweise im Polybeutel verpackt. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).