• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Halbmaskenkörper Serie 6500QL, Größe: M

Artikel-Nr.: 097237 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 166 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Herstellerbezeichnung 6502QL
Produktart Halbmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097237 M
EAN / GTIN 051141563480
Herstellernummer 7100018994
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Maskenkörper in kompakter Bauform für uneingeschränkte Sicht auf den Arbeitsbereich. Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung. Der „Quick-Release“-Mechanismus erleichtert das Auf- und Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen. In Arbeitspausen sollte die Maske stets mit der offenen Seite zur Brust hin getragen werden, um zu verhindern, dass Schmutz in die Maske gelangt. Längere Lebensdauer und hohe Formstabilität in heißer Arbeitsumgebung durch Silikon-Material. Die Maske zeichnet sich durch einen optimalen Dichtsitz und eine einfache Reinigung aus. In Kombination mit Partikelfiltern ist es möglich die Maske mit einem Kopfteil der 3M™ Speedglas™ Serie zu tragen.
Mit ”Quick-Release”-Mechanismus für ein einfaches Auf- und Absetzen der Maske. Längere Lebensdauer und hohe Formstabilität in heißer Arbeitsumgebung durch Silikon-Material. Optimaler Dichtsitz.

Norm:

EN 140.