• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Halbmaskenkörper Serie 6500QL, Größe: L

Artikel-Nr.: 097237 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 6500QL
Anschluss Filter Bajonette
Herstellerbezeichnung 6503QL
Schutzstufe EN 140
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe grau
Produktart Halbmasken
Eigenschaften Maske umlaufende Dichtlippe; wiederverwendbar
Inhalt 1 St.
Unisex-Größe L
Norm EN 140
Gewicht gesamt 166 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097237 L
EAN / GTIN 511415634976
Herstellernummer 7100018995
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Maskenkörper in kompakter Bauform für uneingeschränkte Sicht auf den Arbeitsbereich. Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung. Der „Quick-Release“-Mechanismus erleichtert das Auf- und Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen. In Arbeitspausen sollte die Maske stets mit der offenen Seite zur Brust hin getragen werden, um zu verhindern, dass Schmutz in die Maske gelangt. Längere Lebensdauer und hohe Formstabilität in heißer Arbeitsumgebung durch Silikon-Material. Die Maske zeichnet sich durch einen optimalen Dichtsitz und eine einfache Reinigung aus. In Kombination mit Partikelfiltern ist es möglich die Maske mit einem Kopfteil der 3M™ Speedglas™ Serie zu tragen.
Mit ”Quick-Release”-Mechanismus für ein einfaches Auf- und Absetzen der Maske. Längere Lebensdauer und hohe Formstabilität in heißer Arbeitsumgebung durch Silikon-Material. Optimaler Dichtsitz.

Norm:

EN 140.