Polovična maska za zaščito dihal Serija 6500QL, Velikost: M

Št. art.: 097237 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 6500QL
Oznaka proizvajalca 6502QL
Priključek filtra bajonet
Stopnja zaščite EN 140
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva sive
Vrsta izdelka polovična maska za zaščito dihal
Lastnost maske obodno gumijasto tesnilo; za večkratno uporabo
Vsebina 1 kos
Univerzalna velikost M
Standard EN 140
Skupna masa 166 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097237 M
EAN/GTIN 051141563480
Številka proizvajalca 7100018994
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Lahko telo maske v kompaktni izvedbi za neomejen pogled na delovno območje. Sistem z dvojnim filtrom zagotavlja zmanjšano dušenje dihanja in dobro porazdelitev mase. Mehanizem Quick-Release omogoča preprosto nameščanje in snemanje maske pri kratkih delovnih prekinitvah. Silikonski material zagotavlja daljšo življenjsko dobo in stabilnost oblike v vročem delovnem okolju. Zaščitna maska se odlikuje z optimalno zatesnjenim prileganjem in preprostim čiščenjem. V kombinaciji s filtrom za delce se lahko zaščitna maska uporablja tudi z masko serije 3M™ Speedglas™.
Z mehanizmom Quick-Release za preprosto nameščanje in snemanje maske.Silikonski material omogoča daljšo življenjsko dobo in stabilnost oblike v vročem delovnem okolju. Optimalno zatesnjeno prileganje.

Standard:

EN 140.