Halbmaskenkörper Serie 6000, Größe: M

Artikel-Nr.: 097235 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
544 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 82 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Herstellerbezeichnung 6200M
Produktart Halbmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097235 M
EAN / GTIN 4046719375929
Herstellernummer 7000146847
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Halbmaske der Serie 6000 mit leichtem und anpassungsfähigem Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten. Das Doppelfiltersystem gewährleistet reduzierte Atemwiderstände, freie Sicht und eine gute Gewichtsverteilung. Vielseitige Verwendung garantiert ein separat erhältliches, umfangreiches Filterprogramm. Die Filter sind sehr einfach mittels Bajonette-Klick-System austauschbar. Darüber hinaus besticht die wartungsarme Maske durch eine hohe Wirtschaftlichkeit und eine leichte Handhabung. Die Maske ist in zwei Größen verfügbar – Größe M und Größe L.

Norm:

EN 140