Halbmaskenkörper Serie 7500, Größe: M

Artikel-Nr.: 097231 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 136 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Herstellerbezeichnung 7502
Produktart Halbmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097231 M
EAN / GTIN 4046719790678
Herstellernummer 7000104177
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die robusten und bequemen Halbmaskenkörper der Serie 7500 sind aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügen über eine „Drop-Down“-Bebänderung, welche es erlaubt die Maske in kurzen Arbeitspausen vor der Brust zu tragen. Ein Doppelfiltersystem ermöglicht widerstandsreduziertes Atmen und garantiert eine gute Gewichtsverteilung. Die elastische und einstellbare Kopfbebänderung bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung.

Norm:

EN 140