Félálarc test 7500 sorozat, Méret: M

Cikkszám: 097231 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szűrő csatlakozó 3M™ Bajonett rendszer
Súly 136 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz 3M™ Bajonett
Gyártó jelölése 7502
Termék fajtája Félmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097231 M
EAN / GTIN 4046719790678
Gyártó száma 7000104177
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 7500-as sorozat robusztus és kényelmes félálarc teste bőrbarát szilikonból készül és „Drop-Down” pántkialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a maszknak a rövid munkaszünetekben a mellkas előtti viselését. A dupla szűrős rendszer csökkentett ellenállású légzést tesz lehetővé és jó súlyeloszlást garantál. A rugalmas és beállítható fejpánt maximális kényelmet és biztonságot nyújt. Tökéletesen szorosan illeszkedik a strukturált arctömítésnek köszönhetően.

Szabvány:

EN 140