• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Polomaska Řada 7500, Velikost: M

Artiklové číslo: 097231 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Řada 7500
Přípojka – filtr Bajonety
Označení výrobce 7502
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá
Druh produktu Polomaska
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný
Obsah 1 ks
Velikost Unisex M
Norma EN 140
Hmotnost celkem 136 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097231 M
EAN / GTIN 4046719790678
Číslo výrobce 7000104177
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Robustní a pohodlné korpusy polomasky řady 7500 jsou vyrobeny ze silikonu šetrného k pokožce a mají pásky „Drop-Down“, které umožňují nošení masky v krátkých pracovních přestávkách na hrudi. Systém dvojitých filtrů umožňuje dýchání se sníženým odporem a zaručuje dobré rozložení hmotnosti. Elastické a nastavitelné pásky na hlavě nabízí maximální bezpečnost a pohodlí. Perfektní utěsnění díky strukturovanému utěsnění obličeje.

Norma:

EN 140