• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094802 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    3,48 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    2,90 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMNOT)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374 Typ A (AJKLMNOT)
Chemikalienbeständigkeit AJKLMNOT
EN 388 3101X
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,38
Anwendungsbereich Allround
Länge 330 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094802 9
EAN / GTIN 4062406329372
Herstellernummer 094802 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Wiederverwendbarer Schutzhandschuh aus Nitril für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Diamondfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Profil reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken. Schützt Hände vor chemischen Risiken wie n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 % und vor Bakterien und Pilzen.
  • Vor Verwendung sicherstellen, dass Handschuhe für Verwendungszweck geeignet sind. Bedingungen am Arbeitsplatz können abhängig von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen. Vor Verwendung auf Fehler oder Mängel prüfen.
  • Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegung, Fadenziehen, Reibung und Ähnlichem kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhe zu berücksichtigen ist.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor elektrischen und thermischen Gefahren. Nicht verwenden, wenn Schutzhandschuh Schäden aufweist oder nicht vollständig dicht ist.
  • Schutzwirkung kann bei abweichender Verwendung vermindert werden.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.