Hay una alternativa para este artículo

Par de guantes de protección química, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094802 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    3,34 € / 1 par
  • de 12par
    2,78 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (AJKLMNOT)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
EN 374 Tipo A (AJKLMNOT)
Resistencia a sustancias químicas AJKLMNOT
EN 388 3101X
Material Nitrilo
Material de base Nitril
AQL 0,38
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 330 mm
Color verde
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificación y clasificación

Número de artículo 094802 9
EAN / GTIN 4062406329372
Número del fabricante 094802 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
Guante protector reutilizable de nitrilo para la manipulación segura de productos químicos agresivos. El acabado de diamante aumenta la seguridad de agarre. El perfil, con su superficie de agarre firme, reduce la cantidad de piezas sensibles que hay que desechar por haberse dañado y, en consecuencia, los costes indirectos.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege las manos contra riesgos mecánicos. Protege las manos contra riesgos químicos como n-heptano, hidróxido de sodio 40 %, ácido sulfúrico 96 %, bacterias y hongos.
  • Antes del uso, cerciorarse de que los guantes son adecuados para el uso previsto. Las condiciones en el puesto de trabajo pueden variar con respecto a las del examen de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Antes del uso, comprobar que no presenten defectos ni deficiencias.
  • Si los guantes protectores ya se han utilizado pueden ofrecer una menor resistencia frente a productos químicos peligrosos por cambios en sus propiedades físicas. Debido a la degradación, el movimiento, la formación de hebras, la fricción o factores similares causados por el contacto con productos químicos, la degradación puede ser el factor más importante que se ha de tener en cuenta al elegir los guantes protectores frente a productos químicos.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos eléctricos ni térmicos. No utilizar si el guante protector presenta daños ni si no es completamente estanco.
  • El efecto protector puede reducirse si el producto se utiliza para otros fines.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.