Handschuh-Paar 3457 // ULTIMATE GRIP CHEM, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094788 8
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ULTIMATE GRIP CHEM
Herstellerbezeichnung ULTIMATE GRIP CHEM 3457
Chemikalienbeständigkeit JKOPST
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 3
Schnittfestigkeits (TDM) D
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ A
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X43D
Farbe rot; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 8
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Elasthan; HPPE-Faser; Polyamid
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet; abriebfest; ölgriff
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094788 8
EAN / GTIN 4059904217331
Herstellernummer 3457-8
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

ULTIMATE GRIP CHEM 3457. Bietet ultimativen Grip und höchsten Schutz bei anspruchsvollen Arbeiten. Mit zweifacher Nitril-Beschichtung für hervorragenden Trocken- und Ölgriff sowie Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren. Dank Grip Control Technologie extrem rutschfest, robust und abriebfest. Zusätzlich mit hoher Schnittschutzklasse D, Kontakthitzebeständigkeit (bis 100°C, 15 Sek.) und Touchscreen-Kompatibilität.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit