{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | ULTIMATE GRIP CHEM | |
| Denominación del fabricante | ULTIMATE GRIP CHEM 3457 | |
| Resistencia a sustancias químicas | JKOPST | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | D | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 3 | |
| Resistencia al corte (TDM) | D | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Tipo | Tipo A | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Código EN 388 | 4X43D | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 8 | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Elastano; Fibra HPPE; Poliamida | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | no | |
| Características | Agarre con aceite; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094788 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904217331 | |
| Número del fabricante | 3457-8 | |
| Fabricante/responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |