Handschuh-Paar Eco Cut B, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094635 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 088 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco Cut
Herstellerbezeichnung Eco Cut B
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 2
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) B
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 4241B
Farbe grau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Allround; Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094635 8
EAN / GTIN 4062406574260
Herstellernummer 094635 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe für den täglichen Gebrauch. Mit widerstandsfähiger PU-Beschichtung.
HOLEX Eco Cut B. Schnittschutzstufe B zum Schutz vor mittleren Schnittgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs.
  • Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen.
  • Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen.
  • Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schützt nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.