Pirštinių pora Eco Cut B, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094635 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 poros
  • Užsakymo žingsniai: 12 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 076 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco Cut
Gamintojo pavadinimas Eco Cut B
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 2
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) B
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 4241B
Spalva pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos allround; tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094635 8
EAN / GTIN 4062406574260
Gamintojo numeris 094635 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Besiūlės megztos, nuo įpjovimų saugančios pirštinės, skirtos naudoti kasdien. Su patvaria PU danga.
HOLEX Eco Cut B. Apsaugos nuo įpjovimo lygis B apsaugai nuo vidutinio įpjovimo pavojaus.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta.
  • Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi.
  • Apsauginės pirštinės neturi slysti.
  • Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.

Netinkamas naudojimas
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių ir elektrinių pavojų.