Par de luvas Eco Cut B, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094635 8
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 pares
  • Passos da encomenda: 12 pares
sob pedido
Em stock
3 157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco Cut
Designação do fabricante Eco Cut B
Conteúdo em par 1 Par
Classe de proteção contra o corte, EN 388 B
Versão, EN 388 EN388:2016
Resistência à abrasão 4
Resistência ao corte (Teste de Coupe) 2
Resistência ao rasgo 4
Resistência à perfuração 1
Resistência ao corte (TDM) B
Proteção contra impactos por determinar
Material do revestimento, palma da mão interior Poliuretano (PU)
Código EN 388 4241B
Cor cinzento
Tipo de produto luvas
Área de aplicação proteção contra cortes
Tamanho das luvas 8
Âmbito multiusos; precisão
Reutilização reutilizável
Unidade Par
Tecnologia de malha (finura) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de suporte Nylon
Revestimento palma da mão interior
Com forro não
Categoria de proteção II
Índice par

Identificação e classificação

Número do artigo 094635 8
EAN/GTIN 4062406574260
Número do fabricante 094635 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Luvas de proteção contra corte de malha sem costuras para o uso diário. Com revestimento de PU resistente.
HOLEX Eco Cut B. Nível de proteção contra corte B para proteção contra perigo de corte moderado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.

Nesprávne použitie
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Nechráni pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými a elektrickými rizikami.