• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic Tegera® 256, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094557 7
Sleva
820,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    300,00 CZK 820,00 CZK / 1 pár
  • od 6 páry
    250,00 CZK 684,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera
Označení výrobce Tegera® 256
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 B
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 3
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) B
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 3
D: sálavým teplem, EN 407 1
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ kůže Štípenková useň
EN 407 Code 41314X
EN 388 Code 2322B
Barva Šedá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN 420
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Uchopení předmětů od oleje
Celková délka L 215 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094557 7
EAN / GTIN 7340118322698
Číslo výrobce 256-7
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 256. Rukavice proti pořezání ze štípenkové usně je možné díky příjemnému pohodlí při nošení používat při práci s horkými předměty v zaolejovaných oblastech. Materiál zaručuje dobré uchopení a má podšívku z materiálu KEVLAR®fiber. Mimo to proti nebezpečí pořezání chrání ochrana proti pořezání (Cut B).

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.