• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes Tegera® 256, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094557 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    33,44 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    27,87 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tegera
Denominación del fabricante Tegera® 256
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 B
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 3
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) B
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 4
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 3
D: Calor de irradiación, EN 407 1
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 4
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo de cuero Cuero con hendiduras
Código EN 407 41314X
Código EN 388 2322B
Color gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 407; EN 420
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro sí
Características Agarre con aceite
Longitud total L 215 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094557 7
EAN / GTIN 7340118322698
Número del fabricante 256-7
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 256. Gracias a la agradable comodidad de uso, el guante protector frente a cortes de cuero desdoblado se puede utilizar al trabajar con objetos calientes en zonas aceitosas. El material garantiza un buen agarre y está forrado con fibra KEVLAR®. Además, la protección contra cortes (Cut B) cubre el peligro de corte.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.