Handschuh-Paar Polytril™ Top, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094440 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,30 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    5,25 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Polytril™
Herstellerbezeichnung Polytril Top
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4121X
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; DMF-frei
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 230 mm
Gewicht gesamt 50 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094440 8
EAN / GTIN 3603835500188
Herstellernummer 2232236-08
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Polytril™ Top. Handschuh mit Nitril-Vollbeschichtung über das Handgelenk für schwerere Tätigkeiten im nassem und öligem Umfeld. Durch die dunkle Farbgebung sehr unempfindlich gegen Schmutz. Besonders geeignet für Montagearbeiten in öliger und fettiger Umgebung, Arbeiten im Freien bei feuchten Bedingungen, Baugewerbe.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.