{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
Polytril™
|
|
| Référence fabricant |
Polytril Top
|
|
| Contenu Paires |
1 paire
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Résistance à l’abrasion |
4
|
|
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) |
1
|
|
| Résistance à la déchirure |
2
|
|
| Résistance à la perforation |
1
|
|
| Résistance à la coupure par lame (TDM) |
X
|
|
| Protection contre les chocs |
absence de détermination
|
|
| Matériau revêtement, revêtement complet |
Nitril
|
|
| Label de qualité et de contrôle |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Code EN 388 |
4121X
|
|
| Couleur |
noir
|
|
| Type de produit |
gants
|
|
| Domaine d’utilisation |
protection contre les coupures
|
|
| Taille de gants |
8
|
|
| Domaine d’application |
Heavy Duty
|
|
| Réutilisation |
réutilisable
|
|
| Unité |
Paire
|
|
| technologie de tricotage (finesse) |
13G
|
|
| Norme |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Substrat |
Polyamide
|
|
| Revêtement |
revêtement complet
|
|
| avec doublure |
non
|
|
| Caractéristiques |
propriété hypoallergénique; sans DMF
|
|
| Catégorie de protection |
II
|
|
| Longueur totale L |
230 mm
|
|
| Poids total |
50 g
|
| Référence article | 094440 8 | |
| EAN / GTIN | 3603835500188 | |
| Réf. fabricant | 2232236-08 | |
| Fabricant/personne responsable | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |