Par rukavica Polytril™ Top, veličina rukavice: 8

Artikl br.: 094440 8
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,68 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    5,57 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Polytril™
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
oznaka proizvođača Polytril Top
Udobnost dobro
EN 388 4121X
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Heavy Duty
Duljina 230 mm - 270 mm
Boja crna
Materijal prevlake Nitril
Veličina rukavice 8
Težina 50-70 g
Tehnologija pletenja 13G
Primjena višekratno
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje vrlo dobro
Uljni hvat vrlo dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost ne postoji
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina 1
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094440 8
EAN / GTIN 3603835500188
Broj proizvođača 2232236-08
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Polytril™ Top. Rukavice s nitrilnom prevlakom preko ručnog zgloba za teške aktivnosti u mokrom i masnom području. Zahvaljujući tamnim bojama, nisu osjetljive na onečišćenje. Posebno prikladne za montažne radove u uljnom i masnom području, radove na otvorenom u slučaju vlažnih uvjeta, u graditeljstvu.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.