Handschuh-Paar Tegera® 877, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094313 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,35 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    4,46 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera®
Herstellerbezeichnung TEGERA 877
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 0
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 3120X
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Mehrzweck
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094313 8
EAN / GTIN 7340118398068
Herstellernummer 877-8
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 877. Außerordentlich dünn für hohen Tragekomfort mit maximaler Feinfühligkeit. Antistatischer Handschuh für ESD Anwendungen. Auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.