Par de guantes Tegera® 877, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094313 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    5,02 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    4,19 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tegera®
Denominación del fabricante TEGERA 877
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 B
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 0
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Código EN 388 3120X
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo multiusos
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de base Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094313 8
EAN / GTIN 7340118398068
Número del fabricante 877-8
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 877. Extremadamente delgado para una alta comodidad con la máxima sensibilidad. Guante antiestático para aplicaciones ESD. Apto también para el manejo de pantallas táctiles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.