Pirštinių pora Tegera® 877, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094313 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    5,35 € / 1 pora
  • Nuo 6 poros
    4,46 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera®
Gamintojo pavadinimas TEGERA 877
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 0
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 3120X
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis ESD apsauga
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094313 8
EAN / GTIN 7340118398068
Gamintojo numeris 877-8
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 877. Itin plonas, kad būtų patogu, o jautrumas būtų didžiausias. Antistatinės pirštinės ESD darbams. Taip pat tinka ir liečiamajam ekranui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškrovų, neizoliuoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.